第一計器
IPT一般圧力計 AT3/8-75:25MPA
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
仕様
●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~25MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄黒ケース●コード番号:119-0170723
アズワン品番
67-4847-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84461145
0354-02-0015199
¥5,230
¥
5,198
¥5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください