曜日別特売

IPT一般圧力計 BS1/2-100:35MPA

IPT一般圧力計 BS1/2-100:35MPA - 第一計器
仕様●型番:屋内用●大きさ:100Φ●ケース外観形状:BS●接続ネジ:G1/2B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~35MPA●コード番号:119-0165183アズワン品番67-4837-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845413990354-02-0040650
6,280
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする