IPT一般圧力計 BT3/8-75:16MPA

IPT一般圧力計 BT3/8-75:16MPA 第一計器

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております

仕様●ケース外観形状:B型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~16MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄黒ケース●コード番号:119-0170735 アズワン品番67-4848-09 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84459106 0354-02-0040406
5,230
5,198
5,718 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする