第一計器
IPT一般圧力計 BT3/8-75:25MPA
仕様
●型番:屋内用●大きさ:75Φ●ケース外観形状:BT●接続ネジ:G3/8B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~25MPA●コード番号:119-0165209
アズワン品番
67-4837-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84542720
0354-02-0040408
¥5,230
¥
5,198
¥5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください