ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ハンディマノメータ -100~100kPa・連成圧 PG-100N-102R
【特徴】
単2乾電池2個を電源とする照明装置をつけて、光量不足の場合も検査機能を発揮できます。
仕様
●拡大率:15倍●視野:19mmΦ●有効径:25mmΦ●寸法:180X36X42mm●重量:90g●電池:単2形乾電池X2本(別売り)●コード番号:119-0166409
アズワン品番
67-4842-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84092945
0232-01-0002020
¥51,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください