曜日別特売

水晶板 UCRシリーズ

水晶板 UCRシリーズ - ULVAC(アルバック)

熱による影響は小さく、周波数安定性は高い。
成膜中の温度特性に優れる
レート安定性が良いので、より長い時間使用可能
シャッタ開閉時のふらつきや変化(熱衝撃の変化)が小さい
水晶板の入替作業時間を大幅に短縮
CRTMシリーズでの基本性能は確認済み

仕様●発振周波数:6MHz●電極材質:Au(金)●電極表面:標準仕上げ●外径寸法:Φ14●対応成膜コントローラ:CRTMシリーズ全般●用途:メタル膜、光学膜●塔載可能センサ:CRTSシリーズ(シングルセンサ、マルチセンサ)全て●入数:12枚1組アズワン品番67-6870-71内容量1組(12枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84403438UCR-6MAU-12-
20,00019,980
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
69021009UCR-6MAU-12【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
20,00019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする