曜日別特売

デジタルフォースゲージ用計測スタンド 高機能

デジタルフォースゲージ用計測スタンド 高機能 - イマダ

測定速度・圧縮・引張方向を一定に再現性の高い測定が可能です。
圧縮・引張速度は、別々に速度を設定できます。
往復回数・荷重を保持する時間を設定する事で、耐久試験が可能です。

仕様●最大荷重(N):500●速度:0.5~600mm/min●サンプル最大高さ:295mm●機能:ストロークリミット・速度切替・変速点・変位制御・マニュアル/JOG/サイクルモード(タイマー・カウンター付)・測定条件メモリ(最大5件)●電源:AC100~240V、50/60Hz●消費電力:50W●サイズ:本体/220×380×637mm、テーブル/200×100mm●重量:約19kg●用途:圧縮・引張試験に。各種材料の特性評価試験、電気・電子・半導体部品の各種強度試験、スイッチのフィーリング試験などに。●※フォースゲージは別売です。アズワン品番67-9251-20内容量1台
注意
●※フォースゲージは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84071166EMX-500N
530,000
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする