曜日別特売

棒テンションゲージ 置針式・300g O-BT3N/

棒テンションゲージ 置針式・300g O-BT3N/ - 大場計器棒テンションゲージ 置針式・300g O-BT3N/ - 大場計器棒テンションゲージ 置針式・300g O-BT3N/ - 大場計器
仕様●種類:置き針式●ひと目盛:0、01N●水平秤誤差:0、04N●コード番号:119-0165043アズワン品番67-4836-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845441470114-01-0002515
16,300
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする