ベビーゲージセンサ BS-1310

ベビーゲージセンサ BS-1310 - 小野測器
仕様●測定範囲:10mm●分解能:1 μm●指示精度(+20 ℃において):3 μm●最大応答速度 ※1:0、3(1、2)m/s●測定力(下向き):1、47 N 以下 防塵ゴム含む●摺動耐久:3000 万回以上●保護等級:IP66(コネクタ除く)●ステム径:Φ8mm+0-0、03●供給電源:DC 4、5 ~ 5、5 V●消費電流:50 mA 以下●信号出力(DC5 V供給時):2相方形波信号 位相差 90 °±20 °出力電圧 Hi:+4、5 V 以上(無負荷時)Lo:+0、4 V 以下、●使用温度範囲:0 ~ +50 ℃●保存温度範囲:-10 ~ +65 ℃●外形寸法:94、5×29×13mm●ケーブル長:約 1、9 m●質量:約 110 g●(ケーブル、アンプ含):●付属品:取扱説明書●オプション:・AA-813 機械式レリーズ *2●AA-816 エア式レリーズ *2●ST-022 ゲージスタンド●AA-973 取替え用防塵ゴム●延長スピンドル AA-844(30mm)/AA-845(50mm)●各種 延長信号ケーブル ・各種 測定子 *3●コード番号:119-0164422アズワン品番67-4835-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845421960122-11-0001320
103,000
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする