曜日別特売

リニヤゲージセンサ GS-1730A

リニヤゲージセンサ GS-1730A - 小野測器
仕様●測定範囲:30mm●分解能:10μm●指示精度(+20 ℃において):3 μm●最大応答速度 ※1:1(4)m/s●測定力(下向き)※2:2、0 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:-●摺動回数(メーカー条件による):500万回以上●保護等級(コネクタ部分を除く):IP64●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差 90 °±20 °出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下、●出力インピーダンス:約22Ω●耐振動(非通電時)※3:98 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から 150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:980 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約1、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約310 g●付属品:取扱説明書、スパナ●※1 メーカーゲージカウンタ使用の時、()内はDG-4140/DG-4160*/DG-4190*/DG-5100/DG-3000で使用。 *販売終了製品●※2 上向き使用でスピンドルが完全に戻らない場合があります。●※3 測定中の耐振動・耐衝撃は表記値を保証しません。●※4 信号ケーブルの途中切断、改造の場合CEマーキング非適合になります。●コード番号:119-0164426アズワン品番67-4835-85内容量1個
注意
●※1 メーカーゲージカウンタ使用の時、()内はDG-4140/DG-4160*/DG-4190*/DG-5100/DG-3000で使用。 *販売終了製品●※2 上向き使用でスピンドルが完全に戻らない場合があります。●※3 測定中の耐振動・耐衝撃は表記値を保証しません。●※4 信号ケーブルの途中切断、改造の場合CEマーキング非適合になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845462290122-11-0001021
48,300
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする