曜日別特売

フレックスポンプ DC1-N50型

フレックスポンプ DC1-N50型 - 近江オドエアーサービス

短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。
敷地境界用の採取ポンプとして、優れています。
無臭材質〈ABS樹脂〉の使用によりサンプルに影響を与えません。
濃度や質の異なったサンプルの連続採取もカセットを交換すればOKです。
カセットは洗浄もできるので何度でも使えて経済的。
敷地境界線、排出口どちらでも使用できますが、採取条件が異なります。

仕様●流量(無負荷時):50L/min以上(新品電池)●付属品:単三乾電池(アルカリ電池)6本●使用材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂●吸入口:12Φ(内径/10Φ)●吐出口:10Φ(内径/8Φ)●重量:500g(電池込み)●外寸:全長約317mm(カセット込み)●本体径:38mm●カセット径:94mmアズワン品番68-1074-52内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84374930-
38,000
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする