曜日別特売

テスラメータ

テスラメータ - A-Gas Japan(旧:FUSO)

ペンタイプで使いやすいタイプ

仕様●測定レンジ●▼直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G●▼交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●表示分解能:0.01/0.1mT、0.1/1G●精度●▼直流:±(5%rdg.+10digit)at23±5℃●▼交流:±(5%rdg.+20digit)at23±5℃●機能:オートパワーオフ、データホールド●電源:単4電池4本●サイズ/質量●▼本体:170×40mm●▼プローブ:62×4.5mm●▼約147g●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:単4電池×4、取扱説明書、保証書アズワン品番67-4753-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84441238PMG-302
42,000
41,980
46,178(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする