マルチEMFメータ

マルチEMFメータ - A-Gas Japan(旧:FUSO)マルチEMFメータ - A-Gas Japan(旧:FUSO)マルチEMFメータ - A-Gas Japan(旧:FUSO)

磁界・電界・高周波強度を同時表示
一台で日常使用する電子機器の電磁波強度を測定
USB電源の供給可能
日本語表示

仕様●磁界:0~200μT●電界:0~2000V/m●高周波強度:0~554mW/m2●測定周波数●▼電界・磁界:50~60Hz●▼高周波強度:50mHz~3.5GHz●表示:2.4型TFTカラー、4桁3行表示、バーグラフ表示●サンプリング:6秒●危険度カラー表示●▼緑:安全●▼黄色:通常●▼赤:警告●言語:英語、日本語、スペイン語、中国語から選択●機能:データホールド、アラーム、オートパワーオフ(切換)●アラーム:ブザー●使用環境:5~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存環境:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)●電源:単4アルカリ電池×3/約8時間、USB電源●サイズ/質量:115L×60W×21Dmm/約120g●標準付属品:ソフトケース(布製)、単4アルカリ電池×3、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84064367TM-190
45,600
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする