1"DRx35mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉

1"DRx35mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 - エスコ1"DRx35mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 - エスコ1"DRx35mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 - エスコ1"DRx35mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 - エスコ1"DRx35mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 - エスコ

薄肉仕様
ピン・リング付
ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。
中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-35TP●対辺(mm):35●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/35、D1/50、D2/50、H/25、L/80、l/50●重量(g):710●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番68-1809-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84375980EA164KS-35
オープン
4,960
5,456(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする