曜日別特売

1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット

1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット - エスコ1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット - エスコ1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット - エスコ1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット - エスコ1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット - エスコ1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット - エスコ

ピン抜け防止機構付
欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。
ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。
ピン・リング付

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATS3083●差込角:1/2"●ハブナットソケット(12角):36mm●ハブボルトソケット(12角):24mm●ハブボルトソケット:E24●全長(mm):ハブナット/75ハブボルト/80●適合車種:ハブナット(12角)/VWゴルフ、アウディA1ハブボルト(12角)/VWポロ、アウディA3ハブボルト(E24)/ベンツCクラス●重量:ハブナット(12角)/500gハブボルト(12角)/280gハブボルト(E24)/290g●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番68-1809-74内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84304056EA164KH-3
オープン
11,500
12,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする