ベッセル
エアーインパクト コーナー 能力 普通ボルト径 mm :10
エアーモーターでぐいぐい締まる。
コーナー型インパクト。
仕様
●能力 普通ボルト径(mm):10●実用トルク範囲(N・m):49~100●最大トルク(N・m):131.7●無負荷回転速度(rpm):7000●空気消費量(m3/min):0.25●ホース継手:Rc1/4●使用エアーホース 内径(mm):6.35●全長(mm):257●重量(kg):1.9●使用空気圧(Mpa):0.6●タイプ:リティナーリング式●ソケット差込角(mm):9.5●アジャストダイヤル:4●RoHS:対応(2023年7月時点)
アズワン品番
67-5817-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84039876
GT-C900
¥
102,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください