曜日別特売

1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉

1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 - エスコ1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 - エスコ1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 - エスコ1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 - エスコ1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 - エスコ

薄肉仕様
ピン・リング付
ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。
中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番67-5286-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84415514EA164KS-38
オープン
5,270
5,797(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする