エスコ
1"DRx50mm ソケット
12角ソケット
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57
アズワン品番
68-1833-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376917
EA618SL-50A
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください