曜日別特売

3/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター

3/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター - エスコ3/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター - エスコ3/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター - エスコ

差込角の異なるソケットとハンドル等とを接続する為のアダプターです。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BA64●差込角:メス/3/4"、オス/1/2"●直径:34mm●全長:43mm●重量:154gアズワン品番67-4726-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84064069EA618SK-4A
オープン
3,230
3,553(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする