曜日別特売

3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組

3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組 - エスコ3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組 - エスコ3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組 - エスコ3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組 - エスコ3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組 - エスコ

奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140gアズワン品番68-1832-46内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84303295EA618PM-400
オープン
4,980
5,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする