曜日別特売

3/4"DR/9個組 ホイールナット用インパクトソケットセット

3/4"DR/9個組 ホイールナット用インパクトソケットセット - エスコ3/4"DR/9個組 ホイールナット用インパクトソケットセット - エスコ3/4"DR/9個組 ホイールナット用インパクトソケットセット - エスコ
仕様●メーカー:TONE●型番:A609T●差込角:3/4"●対辺(mm):アウターナット用(六角)32・33・35・38・41インナーナット用(四角)17・19・20・21(9個組)●全長(mm):75・66●総重量(kg):6.3●ケース(バッグ)サイズ(W×D×H/mm):370×160×125●中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に●無電解メッキ仕上アズワン品番67-4716-86内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84534189EA164NP-1
オープン
32,100
35,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする