TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :12 D1 mm :19.0 L1 mm :9 L mm :100 d mm :12.0
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に適しています。
サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
仕様
●二面幅寸法S(mm):12●D1(mm):19.0●L1(mm):9●L(mm):100●d(mm):12.0●質量(g):125●適応ピン:P3016S●適応Oリング:RINGP14S●差込角(mm):9.5●ソケット形状:6角●仕様:インパクトレンチ用
アズワン品番
67-5846-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84040226
3AEX-12L100
¥
2,965
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください