TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケット 12角 対辺寸法24mm 差込角19.0mm 全長52mm
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
仕様
●対辺寸法(mm):24●差込角(mm):19.0●全長(mm):52●対辺形状:12角●対辺(mm):24●材質/仕上:構造用鋼●原産国:日本●コード番号:105-9745
アズワン品番
67-7237-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84053526
HG6D-24
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください