曜日別特売

差込角3/8DR スプリング付ユニバーサルジョイント

差込角3/8DR スプリング付ユニバーサルジョイント - SIGNET(シグネット)

ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。
ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。
転がりを防止する溝付きです。
吊り下げタグ付きです。
狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。
※画像は代表画像(11558)です。

仕様●差込角(DR):3/8●全長(L;mm):52●先端部外径(D1;mm):18.8●先端部外径(D2;mm):20.6●質量(g):64●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)アズワン品番68-0848-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8437715412558
1,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする