SATA
ソケットセット 3/8DR. 14pcs
SATAの 3/8(9.5mm)ソケットセット 14点
ケース付き
仕様
●サイズ:3/8DR.●入組点数:14点●セット内容●6角ソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm●ラチェットハンドル(ギア数60)●首振りエクステンションバー:3"●パッケージサイス:100×332×40mm
アズワン品番
68-0947-45
内容量
1セット(14点)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84300310
RS-09523
¥6,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください