曜日別特売

trad TRG-19S ギアコンビレンチショート

trad TRG-19S ギアコンビレンチショート - 三共コーポレーション

本締め可能!送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!

仕様●サイズ:19mm●全長:138mm●重量:170g●最大トルク値(ラチェット):323N.m●最大トルク値(スパナ):190N.m●材質:CR-V(クロームバナジウム鋼)アズワン品番67-9345-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84068147#823217
1,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする