曜日別特売

万能クロスレンチ 17×19×21×12.7

万能クロスレンチ 17×19×21×12.7 - アズワン
(1件のレビュー)

クロス・T型・L型の3タイプで使用出来る、収納式のクロスレンチ。
アルミホイールにも対応した、車の加工や修理の必須工具。
12.7mmの差込角を備えているのでお手持ちのソケットが使えます 。
折り畳んで収納すれば場所を取らずに保管できるので携帯に便利。

仕様●材質:クロームバナジューム鋼アズワン品番68-4103-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84391538PA-5100
2,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84391538
2025-03-01
用途: 自動車整備

昔の10Jを超える深リムホイール、マイナスオフセットの物だと通常の十字レンチでは回し辛いのでスライドさせてL字に出来るのはgood!12.7mmのソケットも使えるのでホイール以外にも高トルクな箇所でも役立つ。
折り畳めるのは利点だが完全に一直線に折りたたむ事は出来ずロック部分の強度と耐久性に不安がある。
見た目はクロムメッキで高級感あり。サイズ別に色分けしてくれているのは良いが赤色とオレンジ色の見分けが付け辛い(黄色とかにしてくれてれば良かった)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする