トライボンAR-2 1Kg

トライボンAR-2 1Kg - アズワン

耐熱性、低温性に極めて優れ、-30~250℃での使用が可能です。
高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。
常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。
化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。
この製品はNo.2(2号ちょう度)のみです。
塗装乾燥ラインのトローリコンベアの軸受、摺動部の潤滑に。
コルゲートマシンの樹脂成型機などの高温潤滑部に。
化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける摺動部に。
各種ガス機器の潤滑部に。

仕様●色:白●容量(kg):1●使用温度範囲(℃):-30~250℃●フッ素油●原産国:日本●コード番号:145-1394アズワン品番67-5523-18危険物の類別非危険物内容量1缶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845537801120443440
69,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする