エスコ
115mm 精密用ニッパー フラッシュ/ピアノ線用/ESD
ステンレススプリング入り
ESD(導電)クッショングリップ
サテンコート仕上げ
ヘッドの幅が狭いアイテムです。
ミニテーパーレリーフ
仕様
●切断刃:フラッシュ●全長:115mm●切断能力:0.08~0.25mm(スチールワイヤー)●刃硬度:HRC67●重量:50g●材質:タングステン合金鋼
アズワン品番
68-1821-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84304266
EA535TX-11
オープン
¥
44,400
¥
48,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください