室本鉄工
プロエッジニッパ 極薄平刃
製品に添わせる極薄平刃の片刃仕様。
くい違い防止ストッパ付。
バネ落ち防止ピン付。
仕様
●全長:100mm●幅:48mm●材質:炭素鋼●刃部硬度:HRC54~60●切断能力:Φ2mmまで
アズワン品番
68-0516-62
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84297160
TH01
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください