エスコ
150x19mm 切出しナイフ 右利き用
仕様
●用途:右利き用●刃材質:クロームバナジウム鋼●ハンドル材質:ブビンガの木●全長:150mm●刃幅:19mm●刃長:30mm●重量:40g
アズワン品番
68-1825-11
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84595597
EA588GC-31
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表