鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。
軽量でスリムな構造。
識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。
エンドスリーブ圧着用。
DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。