SUS316締付継手 隔壁ソケット 接続口径Rc1/2

SUS316締付継手 隔壁ソケット 接続口径Rc1/2 - PISCO(ピスコ)

全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。
スリーブ不要の為、スリーブの付け忘れ、紛失等の心配不要です。
クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にてエア清浄、包装しています。

仕様●接続口径:Rc1/2●六角対辺(mm):32●最高使用圧力(MPa):チューブの最高使用圧力に準じます。●使用温度範囲(℃):チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)●使用流体:空気、水、その他●使用温度範囲:チューブの仕様範囲で異なります(凍結なきこと)●最高使用圧力:チューブの最高使用圧力に準じます●使用真空圧力:-100kPa●材質/仕上:本体/SUS316、締付ナット/SUS316●原産国:日本●コード番号:818-1716アズワン品番67-5626-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84097075NSMFF04
2,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84097075NSMFF0435317195NSMFF04NSMFF04 SUS316締付継手 隔壁ソケット PISCO(ピスコ) 35317195SUS316締付継手 隔壁ソケットPISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする