曜日別特売

すっきりジェット 電解水口内洗浄器

すっきりジェット 電解水口内洗浄器 - 日光精器

特許出願中の他社製品にはない電解機能搭載により除菌水で口内洗浄を行うことが出来ます。

仕様●定格電圧:100V 50/60Hz●定格消費電力:15W●タンク容量:約600mL●製品サイズ:約高さ194×幅196×86mm(ノズルを含まない)●ホースの長さ:約100cm●質量:960g●電解方式:無隔膜電気分解●電解時間:約50秒●付属品:ノズル2本、ノズルスタンド、取り扱い説明書、保証書●色:ホワイトアズワン品番67-8095-53内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84104057NL2050
26,300
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする