タイガークラウン
ドライコーナーキャディー
バスルームを清潔にすっきりセンスよく演出する角面利用のコーナーラック。
床にじか置きタイプの大きなバスラックと違い、掃除の度に邪魔になることなく清潔にすっきりセンスよく演出する壁面利用のコーナーラック。
仕様
●サイズ(mm):本体/幅310×奥行202×高さ71、本体のみ/約310×202×50mm●セット内容:キャディー×1個、レバーラック×4個●重量(g):380●材質:本体/スチール、吸盤/熱可塑性エラストマー、フック/ABS樹脂●温度:本体/耐熱160度・耐冷-50度、吸盤/耐熱60度・耐冷-10度、その他/耐熱80度・耐冷-30度●耐荷重:約3kg
アズワン品番
67-4780-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84065706
#373
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください