アークランズ
飛龍馬 畔挽鋸 90mm
極上本目立済の畔挽鋸です。
仕様
●用途:板の中間に長い溝をつけたり、四角い穴をあけたりする際に●柄長(約):210mm●刃幅(約):80mm●登録商標:飛龍馬作●呼び寸法:90mm●極上本目立済
アズワン品番
68-4534-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84375176
102034
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください