曜日別特売

ダストケアー15

ダストケアー15 - ライオンハイジーン

洗濯後の衣料を高度にダストコントロール
クリーンルームで使用する帽子、つなぎ、オーバーシューズ等の無塵衣料にすぐれた洗浄力を発揮
無機分を含まないアルカリ特殊ビルダーの配合で、低温から高温(40~60℃)までの幅広い洗浄温度で使用可能
生分解にすぐれたノニオンの使用で、環境負荷を軽減

仕様
●内容量:15kg●寸法(mm):幅316、高さ257、奥行316●重量:15.7kg
アズワン品番
68-0511-60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84302778HEGC15
¥10,300
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする