曜日別特売

リッドS

リッドS - ラクナ油脂

洗浄力がマイルドで、抜き物、黒物・毛布などの洗いに最適な中性液体洗剤です。洗い上がりもソフトです。冷たい水でもサッと溶け使いやすい。洗いの温度を上げると洗浄力もさらに上がります。粉末洗剤と併用して助剤のように使うと、汚れの多いものでも洗浄力が落ちません。生分解性良好な界面活性剤を使用しています。新型コロナウイルスへの効果が確認された界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)を含有して
おり、物品の除ウイルスが可能です。有効濃度である0.1%以上にするためには、リッドSとして1%以上に希
釈してください。(水1 リットルに対して10ml 以上)。
清拭などを行った後、5 分程度たったら水拭き又は水洗いを行って下さい。

用途
毛布、布団、ウールやフリース素材
仕様
缶入り
成分
無蛍光、アニオン系
形状
液体
液性
中性
使用量
10kgワッシャーにつき100mL(10リットルにつき30mL)、常温から40℃で洗い、すすぎを一回以上して下さい。粉末洗剤と併用する場合、10kgワッシャーにつき30mL目安。
内容量
1缶(18kg)
注意
※他のウイルスへの効果は確認されていません。
※手指の消毒には使用できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0495940833021000
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする