ラクナ油脂
ソフナールα
抗菌剤を配合。綿製品から合成繊維まで、最適な風合いと適度な吸水性を付与します。静電気防止力を増強してあり、汚れが付着しにくく毛玉の発生も防止します。
仕様
缶入り
成分
無蛍光、抗菌剤配合、カチオン系、無香料、中性、PRTR法非該当
形状
液体
液性
中性
使用量
10kgワッシャーに50mL。最終すすぎにいれてください。
内容量
1缶(17kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04959390
34050000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください