曜日別特売

ECO SARASA 床用洗浄剤

ECO SARASA 床用洗浄剤 - レイメイECO SARASA 床用洗浄剤 - レイメイECO SARASA 床用洗浄剤 - レイメイ

床の表面だけを反発で落とすのでワックスが剥がれにくい!
成分がほぼ水で渇きが早いので滑りにくい!
洗剤の浸透性がほぼないので基材を傷めにくい!
ホールの他、厨房床にも使用できます
石油系界面活性剤不使用だから小泡で拭き取りがラク
自然由来だから床にやさしい。環境にも人にもやさしい。

仕様●内容量:4L●ボトルサイズ:幅20cm×奥行11cm×高さ25cm(キャップ部分含む)アズワン品番68-0812-16繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84307179-
4,770
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする