アクロス
AUDIO延長ケーブル RCAピンx2-RCAジャックx2 1.5m
RCAピン プラグx2 - RCAピン ジャックx2
仕様
●製品タイプ:オーディオケーブル●ケーブル長:1.5m●RCAプラグx2-RCAジャックx2●長さ:1.5m●コード番号:A4S00G0●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7434-63
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84245764
AVC-134
¥700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください