曜日別特売

法人向け 100BASE-TX/10BASE-T 5ポート レイヤー2スイッチングハブ メタル筐体 電源内蔵モデル

法人向け 100BASE-TX/10BASE-T 5ポート レイヤー2スイッチングハブ メタル筐体 電源内蔵モデル - アライドテレシス

CO-BSW05TX2(RoHS対応)は、SMB/SOHOに適した10BASE-T/100BASE-TXに対応した、5ポートスイッチングハブのメタル筐体/電源内蔵モデルです。手軽で高機能な仕様となっており、オフィスでのエントリーモデルとしての利用に特に適しています。

仕様●タイプ:コレガシリーズスイッチングハブ●標準ポート数:5●最大ポート数:5●通信速度:10Mbps/100Mbps●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:なし●冷却ファン:なし●手動速度切替:なし●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:2000件●本体カラー:ベージュ●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 100V●マグネット:あり●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:1.8W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181024●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):130mm●本体サイズ(D):101mm●本体重量:400g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-72内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84105186CO-BSW05TX2
8,730
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする