AT-FAN09ADP-Z7(RoHS対応)は、x930シリーズ用のスペアファンアダプター(デリバリースタンダード保守7年付)です。
※RoHSは2023年8月時点の情報です。
仕様●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●仕様:AT-FAN09ADP-Z7(RoHS対応)は、x930シリーズ用のスペアファンアダプター(デリバリースタンダード保守7年付)です。●製品タイプ:スイッチングハブ●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:未対応●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AL10HDL●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7443-41内容量1個