AT-GS910/26XST-N7アカデミック デリバリースタンダード保守7年付

AT-GS910/26XST-N7アカデミック デリバリースタンダード保守7年付 - Allied Telesis

10/100/1000BASE-Tx24、100/1G/2.5G/5G/10GBASE-Tx1、SFP+x1(デリバリースタンダード保守7年付)

仕様●商品詳細:AT-GS910/26XST-N7(RoHS対応)は、標準ポートに 10/100/1000BASE-Tを24ポート、アップリンクに 100/1G/2.5G/5G/10GBASE-Tのマルチギガポートを1ポート、SFP+スロットを1スロット備えた内蔵電源型のギガビットイーサネット・スイッチ(アカデミック:デリスタ保守7年付)です。●製品タイプ:スイッチングハブ●仕様:AT-GS910/26XST-N7(RoHS対応)は、標準ポートに 10/100/1000BASE-Tを24ポート、アップリンクに 100/1G/2.5G/5G/10GBASE-Tのマルチギガポートを1ポート、SFP+スロットを1スロット備えた内蔵電源型のギガビットイーサネット・スイッチ(アカデミック:デリスタ保守7年付)です。●製品タイプ:スイッチングハブ●LAN伝送速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps●LANポート数:25 - 48ポート●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:未対応●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AL10L3U●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7451-67内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
842769054565RN7
122,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする