製品と7年間の保守行使権利をバンドルした製品です。
購入後1ヶ月以内にWebでユーザー登録していただくことが必要になります。
また、本製品ご購入後保守期間終了後は、更新用サポートチケットのご購入により保守期間の延長(1年)が可能です。
到着後1ヶ月以内に同梱の『サポートチケット利用約款および仕様』を確認後、同意の上Web登録下さい。
サービス期間は、ご登録有無関わらずご利用約款記載通り(出荷日翌月1日より自動スタート)となります。
登録期間内にご登録がされない場合、サービスを提供できないためご注意ください。
サポート期間の調整が必要な場合は、ご注文前にアライドまでご連絡ください。
ご連絡なき場合は最短で出荷手配させていただきます。
仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●仕様:AT-GS950/28PS V2-Z7(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tポートを 24ポート、SFPスロットを 4スロット装備したギガビットイーサネット・スマートPoE+スイッチ(デリバリースタンダード保守7年付)です。10/100/1000BASE-Tポートの 24ポートは IEEE 802.3at準拠の PoE+機能を搭載しており、1本のイーサネットケーブルで通信データと大容量電力供給を可能にします。●製品タイプ:スイッチングハブ●LAN伝送速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps●LANポート数:17 - 24ポート●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:未対応●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AL10KUV●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7450-74内容量1個