AT-QSFP3CU-N5アカデミック

AT-QSFP3CU-N5アカデミック - Allied Telesis

QSFP+(40G)及び 3m 多軸銅線ケーブル一体型モジュール(デリバリースタンダード保守5年付)

仕様●商品詳細:AT-QSFP3CU-N5(RoHS対応)は、両端のQSFP+コネクターと多軸銅線ケーブルの一体型で、接続距離が3mと限定されますが、安価に40ギガビット・イーサネット環境を構築することが可能なダイレクトアタッチケーブル(アカデミック:デリスタ保守5年付)です。AT-QSFPシリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ケーブルまたは銅線ケーブルで40ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。●製品タイプ:スイッチングハブ●仕様:AT-QSFP3CU-N5(RoHS対応)は、両端のQSFP+コネクターと多軸銅線ケーブルの一体型で、接続距離が3mと限定されますが、安価に40ギガビット・イーサネット環境を構築することが可能なダイレクトアタッチケーブル(アカデミック:デリスタ保守5年付)です。AT-QSFPシリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ケーブルまたは銅線ケーブルで40ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。●製品タイプ:スイッチングハブ●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:未対応●仕様2:40Gbps●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AL10KPL●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7449-70内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
842925940794RN5
181,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする