曜日別特売

8ポート 10/100/1000Mbps スマート機能付スイッチ + 同製品SB5バンドル

8ポート 10/100/1000Mbps スマート機能付スイッチ + 同製品SB5バンドル - FXC

製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。

仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●標準規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1p、IEEE802.1Q●イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x8ポート●データの送受信:全二重/半二重●アクセス方式:CSMA/CD●スイッチング転送方式:Store and forward●適合ケーブル:10BASE-T:カテゴリ3 以上(UTPまたはSTP)、100BASE-TX:カテゴリ5 以上(UTPまたはSTP)、1000BASE-T:カテゴリ5e 以上(UTPまたはSTP)●伝送距離:最大100m●コネクタ形状:RJ-45型 8極コネクタ●コンソールポート:D-sub9ピン:ポートレート:115、200bps、8、1、N●リセットボタン:電源ON時:本体リセット動作 20秒以上の長押しで初期化(工場出荷設定)●伝送速度(理論値):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:10/100/1000Mbps●スイッチング能力(pps):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:1、488、100/148、810/14、881pps●最大フレームサイズ:ジャンボフレームサイズ:9600バイト●スループット:11、9Mpps(64byte)●スイッチファブリック:16Gbps●フレームバッファ:容量:512Kbyte●アドレステーブル:MACアドレス最大登録数:8K●各種機能:Auto Negotiation(自動認識)、ポート固定設定/フローコントロール、ポートミラーリング機能、802.1Q VLAN、ストームコントロール機能(Broadcast/Multicast/ Flooded Unicast)、帯域制御、ポートトランク、ポートアイソレーション機能(Private-VLAN)QoS(ポートプライオリティ、DSCP、 802.1P)、マルチキャスト(IGMP Snooping v1/v2)、パワーセービング(リンク断時)、ループ検知遮断機能、RSTP/STP、Jumboframe(9.6K)●LED表示:PWR:電源正常(緑)点灯、電源OFFまたは異常(消灯)、SYSTEM:正常時(緑)点灯、起動中 消灯、LINK/ACT:リンク確立時(点灯)、通信中(点滅)、ループ発生中(遅 点滅)、10/100Mbps(橙)、1000Mbps(緑)●定格入力電圧/周波数:AC100-240V、50/60Hz●最大消費電力:6.3W●最大発熱量:5.4kcal/h●省エネ法:Energy 消費効率:0.78W/Gbit/s、最大実効伝送速度:8Gbit/s、最大発熱量:1.11●冷却方式:FANLESS:自然空冷●環境条件 動作時温度/湿度:0℃~50℃/10%~90%※結露なきこと●環境条件 保管時温度/湿度:-40℃~70℃/10%~90%※結露なきこと●コード番号:SM500SQ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7846-65内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84260744ES1008VL3-ASB5
46,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする