曜日別特売

NetBotz Wireless USB Coordinator & Router

NetBotz Wireless USB Coordinator & Router - シュナイダーエレクトリック

ワイヤレスUSBレシーバーとルーター機能を併せ持つ機器。互換性のある機器をつなぎ、ワイヤレスネットワークを形成します。付属の電源供給を利用すれば、ワイヤレスネットワークの規模を拡張することができます。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:適合●電気通信事業法備考:非対象●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151009●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-21内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84108896NBWC100U
29,800
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする