XG-M24TPoE+ 5年先出しセンドバック保守バンドル品
仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●10/100/1000BASE-T:24●100/1000/10GBASE-T:2●PoE給電ポート:24●SFP+拡張ポート対応オプション:2●PoE機能:●規格:IEEE802.3at、 IEEE802.3af●給電方式:Alternative A●PoE給電ポート:24●1ポートへの最大給電電力:30W●装置全体の給電可能電力:370W●同時給電ポート:30W給電時:12 、15.4W給電時:24●定格入力電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:最小/最大:33.7W/475W●発熱量:406.8Kcal/h●動作環境:温度:0~50℃ 、湿度:20~80%RH(結露なきこと)●保管環境:温度:-20~70℃ 、湿度:10~90%RH(結露なきこと)●ファン:あり●外形寸法:H44xW440xD257mm●質量:4、700g●設置方法:19インチラック対応オプション:○ (製品同梱) 、AVラック対応オプション:○ (オプション 7101J-G、7101J-K) 、壁面対応オプション:- 、什器(マグネット)対応オプション:-●付属品:取扱説明書、電源コード、ゴム足、CD-ROM、19インチラックマウント金具、ネジ●電源コード抜け防止機能:○●省電力モード:○●省電力イーサネット:○●ECOモードLED:○●省エネ法:区分:A 、実測消費効率:0.8W/Gbps 、伝送速度:64Gbps 、達成率:2.33●コード番号:M1N009L●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7734-23内容量1個