福井クラフト
18cm 石焼ビビンバ 中国製
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(H):75mm●重量:1850g●材質:石製品
アズワン品番
68-4710-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590137
92986720
¥
3,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください